Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DG509ACJ+ ANALOGER MULTIPLEXER 2FACH 4:1 DIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2513846
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DG509ACJ+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer ic
analog multiplexer
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Einschaltwiderstand, typ.: 170 ohm
  • Schnittstellen: Parallel
  • Stromversorgung: Zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Versorgungsspannung: ± 4.5V bis ± 18V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 4:1
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Funktion: Analoger Multiplexer
  • Einschaltwiderstand, max.: 450 ohm
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Schalterkonfiguration: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multiplexer ic dil, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, ANALOG DEVICES, DG509ACJ+, 2513846, 251-3846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,16*
    € 23,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,24*
    € 18,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-16-03-09-F1
    ab € 0,275*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.