Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, analoger Multiplexer, 4:1, einfach, 7 Ohm, 1.8V bis 5.5V, TDFN-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2513923
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4634ETB+T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Einschaltwiderstand, typ.: 2.5 ohm
  • Schnittstellen: Parallel
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: TDFN
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Multiplexer/Demultiplexer-Konfiguration: 4:1
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Funktion: Analoger Multiplexer
  • Einschaltwiderstand, max.: 7 ohm
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schalterkonfiguration: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: analog multiplexer, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, MAX4634ETB+T, 2513923, 251-3923
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 2,22*
    € 2,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,16*
    € 6,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    2727739
    ab € 78,30*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.