Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DS1225AD-85+ SRAM NICHTFLÜCHTIG 64KBIT, 85NS, EDIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2516504
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS1225AD-85+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Speicherkonfiguration NVRAM: 8K x 8 Bit
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Speichergröße: 64 Kbit
  • Bauform - Speicherbaustein: EDIP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Schnittstelle: -
  • Speicher: SRAM
  • Zugriffszeit: 85 ns
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: 1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Halbleiter, ICs, Nichtflüchtige, RAM-Speicher, Speicherbausteine, ANALOG DEVICES, DS1225AD-85+, 2516504, 251-6504
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,03*
    € 33,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,09*
    € 32,24
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 24,05*
    € 28,62
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.