Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX3109ETJ+ UART-SCHNITTSTELLE 24MBPS, 3.6V, TQFN-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517398
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX3109ETJ+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Schnittstellen
Treiber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • UART-IC: Serieller UART
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: 24 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0017-01
    ab € 6,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.