Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 76823-0322 BUCHSENKONTAKT, 12AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517640
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     76823-0322
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Mega-Fit 76823
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Mega-Fit 171692 &, 170001 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse molex, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 76823-0322, 2517640, 251-7640
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 6,90*
    ab € 0,141*
    € 0,178*
    Lager 139
    10157
    1
    € 14,99*
    ab € 0,18*
    € 0,34*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2407*
    € 0,5721*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    1716920104
    ab € 0,29*
    Zubehör
    Molex
    1700010104
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Molex
    1716920106
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Molex
    1700010108
    ab € 0,63*
    Zubehör
    Molex
    1716920108
    ab € 0,588*
    Zubehör
    Molex
    171692-0112
    ab € 0,65*
    Zubehör
    Molex
    171692-0102
    ab € 0,21*
    Zubehör
    Molex
    170001-0102
    ab € 0,55*
    Zubehör
    Molex
    170001-0106
    ab € 0,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.