Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 12AWG; Mega-Fit; Rolle; ØLeitg: 4,35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-MX-76823-0322
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     76823-0322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsengehäuse molex
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Serie: Mega-Fit
Maximalstrom: 23A
Kontaktraster: 5,7mm
Leitungsgröße: 12AWG
Verpackungs-Art: Rolle
Stückzahl pro Rolle: 4000Stk.
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Leitungsaußendurchmesser: 4,35mm
Passendes Werkzeug: MX-63825-7100
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,178*
2 Tage
12618
1
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,34*
5
€ 5,95*
ab € 0,2407*
€ 0,5721*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 712,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
171692-0108
ab € 0,58*
Zubehör
Molex
170001-0104
ab € 0,57*
Zubehör
Molex
171692-0112
ab € 0,65*
Zubehör
Molex
171692-0102
ab € 0,21*
Zubehör
Molex
170001-0102
ab € 0,55*
Zubehör
Molex
171692-0104
ab € 0,29*
Zubehör
Molex
171692-0106
ab € 0,49*
Zubehör
Molex
170001-0106
ab € 0,67*
Zubehör
Molex
170001-0108
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.