Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS HC72AY-1 SCHUTZSCHALTER, THERM., 72°C, 28VDC, 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517774
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     HC72AY-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherungsanschlüsse: Flachstecker
  • Produktpalette: Komatsulite HC
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungsstrom: 25 A
  • Haltetemperatur: 40 °C
  • Schalttemperatur: 72 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Temperatursicherung, Thermosicherung, Übertemperatur-Sicherung, leistungsschalter schutzschalter, schutzschalter, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermosicherungen, BOURNS, HC72AY-1, 2517774, 251-7774
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1033
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,602*
    € 1,239*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 6,29*
    € 7,24*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 6,62*
    € 7,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,239*
    € 1,47441
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,229*
    € 1,46251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,39* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.