Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS NR85AB0 SICHER./SCHUTZSCH. THERM. 85°C 28V 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2517784
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     NR85AB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Sicherungsanschlüsse: Flachstecker
  • Produktpalette: Komatsulite NR
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungsstrom: 25 A
  • Haltetemperatur: 40 °C
  • Schalttemperatur: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermosicherungen, BOURNS, NR85AB0, 2517784, 251-7784
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4294
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,633*
    € 1,343*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 7,40*
    € 8,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,343*
    € 1,59817
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,333*
    € 1,58627
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,803*
    € 0,95557
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,43* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.