Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturschalter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Temperaturschalter
Temperaturschalter
Artikel-Nr.:
     4502-51G2643
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     NR85AB0
EAN/GTIN:
     4099889142853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Temperaturschalter, NR85AB0, Bourns Electronics GmbH Features * Kleinste Gehäusegröße, Schwachstromtyp * Übertemperatur- und Überstromschutz für Lithium-Polymer- und prismatische Zellen * Kontrolliert abnormalen, übermäßigen Strom augenblicklich Anwendungen * Notebook-PCs * Tablet-PCs * Smartphones * Mobiltelefone
Weitere Informationen:
Montage:
SMD
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
25 A
Nenntemperatur:
85 °C
Schaltfunktion:
Öffner
Toleranz:
±5 °C
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Temperaturbegrenzer, Fühler, Sensor, Wächter, Temperaturwächter, Thermowächter, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4294
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,633*
€ 1,343*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 8,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 4.245,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.