Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M80-4601005 BUCHSENLEISTE, 10 POS., 2 REIHEN, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518308
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-4601005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Datamate J-Tek M80
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, HARWIN, M80-4601005, 2518308, 251-8308
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,34*
    € 27,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harwin
    M80-0110005
    ab € 0,319*
    Zubehör
    Harwin
    Z80-280
    ab € 140,20*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5101042
    ab € 8,51*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5001042
    ab € 5,66*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5301042
    ab € 9,01*
    Zubehör
    Harwin
    M80-4601042
    ab € 6,34*
    Zubehör
    Harwin
    M22520/2-01
    ab € 791,28*
    Zubehör
    Harwin
    M80-5421042
    ab € 10,23*
    Zubehör
    Harwin
    T5747
    ab € 132,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.