Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX3100EEE+ UART,SPI/MIKROWIRE, 3100, QSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2518698
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX3100EEE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • UART-IC: Serieller UART
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QSOP
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: 230 Kbaud
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rs-232 transceiver, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, UART-Schnittstellen, ANALOG DEVICES, MAX3100EEE+, 2518698, 251-8698
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    215
    € 14,99*
    ab € 7,43*
    € 16,82*
    € 6,90*
    ab € 7,64*
    € 16,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 10,66*
    € 12,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Analog Devices
    MAX3100CEE+
    ab € 4,47*
    Ähnlich
    Analog Devices
    MAX3100CEE+T
    ab € 5,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.