Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; Microwire,RS232,RS485,SPI,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; Microwire,RS232,RS485,SPI,UART
IC: Schnittstelle; Transceiver; Microwire,RS232,RS485,SPI,UART
Artikel-Nr.:
     2805-MAX3100EEE+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX3100EEE+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QSOP16
DC Versorgungsstrom: 0,4mA
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: SPI;RS232;RS485;Microwire;UART
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 230kbps
Empfängeranzahl: 1
Senderanzahl: 1
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: rs-232 transceiver
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
215
€ 14,99*
ab € 7,43*
€ 16,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 16,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Analog Devices
MAX3100CEE+
ab € 4,47*
Ähnlich
Analog Devices
MAX3100CEE+T
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.