Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX1232CPA+ CMOS MIKRO-MONITOR,1232, DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2519318
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX1232CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-High, Aktiv-Low
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: DIP
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Schwellenspannung: 4.37 V
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Verzögerungszeit: 610 ms
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7626
    € 14,99*
    ab € 2,58*
    € 7,56*
    € 6,90*
    ab € 4,16*
    € 7,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-3518-10
    ab € 0,552*
    Zubehör
    Harwin
    D2608-42
    ab € 1,17*
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-08-03-18-F1
    ab € 0,142*
    Zubehör
    Multicomp
    MC-2227-08-03-F1
    ab € 4,49*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-2199298-2
    ab € 0,0864*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.