Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROYCE CONTROL LXCVR 230V ZEITRELAIS, SPDT, 0.2-10S, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2520636
Hersteller:
     Broyce Control
Herst.-Nr.:
     LXCVR 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitrelais
Überwachungsrelais
unterspannungs überwachungsrelais
überwachungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Produktpalette: LXCVR
  • Zeit, min.: 0.2 s
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Zeiteinstellung: Schraubendreherschlitz
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Zeit, max.: 10 s
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom: -
  • Eingangsspannung, nom.: 230 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: broyce control überwachungsrelais, Elektromechanische, Relais, Schalter, Schütze, Taster, BROYCE CONTROL, LXCVR 230V, 2520636, 252-0636
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 34,00*
    € 47,79*
    Lager 139
    36
    € 14,99*
    ab € 60,85*
    € 83,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,48*
    € 99,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,91*
    € 97,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,08*
    € 89,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,08*
    € 85,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,91*
    € 80,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 60,85*
    € 72,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    NSYAMRD19357TB
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Bud
    DNR4790
    ab € 6,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.