Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER SHV12-1A85-78L4K REED-RELAIS, SPST-NO, 1A, 1KV, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2522319
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     SHV12-1A85-78L4K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
standexmeder reedrelais 12v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 1 A
  • Spulenwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: SHV
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 1 kV
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, reed-relais 12v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, STANDEXMEDER, SHV12-1A85-78L4K, 2522319, 252-2319
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,44*
    € 20,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,60*
    € 9,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.