Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6384-0 BANANENBUCHSE, 15A, CRIMP/LÖT, SCHWARZ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526673
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6384-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: 6384 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Crimp-/Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 6384-0, 2526673, 252-6673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,65* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 54,58*
    € 64,95
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 52,56*
    € 62,55
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 48,96*
    € 58,26
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 44,74*
    € 53,24
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 42,97*
    € 51,13
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 36,50*
    € 43,44
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    1325-3
    ab € 21,28*
    Zubehör
    Pomona
    1325-7
    ab € 21,54*
    Zubehör
    Pomona
    1325-8
    ab € 21,59*
    Zubehör
    Pomona
    1325-9
    ab € 21,29*
    Zubehör
    Pomona
    1825-9
    ab € 21,54*
    Zubehör
    Pomona
    3263
    ab € 2,75*
    Zubehör
    Pomona
    3264
    ab € 24,98*
    Zubehör
    Pomona
    3266
    ab € 30,62*
    Zubehör
    Pomona
    MDP-1
    ab € 3,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.