Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 2142-5 BANANENBUCHSE MINI LÖTST.PUNKT, 5A, GRÜN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526687
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2142-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grün
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: 2142 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötstützpunkt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bananenstecker, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, POMONA, 2142-5, 2526687, 252-6687
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 19,88*
    € 31,69*
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 21,08*
    € 32,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 31,69*
    € 37,71
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 31,07*
    € 36,97
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 27,09*
    € 32,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 19,88*
    € 23,66
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,988* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    1325-3
    ab € 21,66*
    Zubehör
    Pomona
    1325-7
    ab € 21,27*
    Zubehör
    Pomona
    1325-8
    ab € 21,28*
    Zubehör
    Pomona
    1325-9
    ab € 21,68*
    Zubehör
    Pomona
    1825-9
    ab € 21,52*
    Zubehör
    Pomona
    3263
    ab € 2,73*
    Zubehör
    Pomona
    3264
    ab € 24,79*
    Zubehör
    Pomona
    3266
    ab € 30,53*
    Zubehör
    Pomona
    MDP-1
    ab € 3,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.