Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

POMONA 3760-5 POLKLEMME, LÖTSTÜTZPUNKT, 15A, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2526709
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3760-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
laborbuchse
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Grün
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: 3760 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Polklemmen, POMONA, 3760-5, 2526709, 252-6709
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,37*
    € 5,53*
    € 6,90*
    ab € 5,33*
    € 8,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    1325-3
    ab € 21,58*
    Zubehör
    Pomona
    1325-7
    ab € 21,59*
    Zubehör
    Pomona
    1325-8
    ab € 21,55*
    Zubehör
    Pomona
    1325-9
    ab € 21,28*
    Zubehör
    Pomona
    1825-9
    ab € 21,62*
    Zubehör
    Pomona
    3263
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Pomona
    3264
    ab € 24,84*
    Zubehör
    Pomona
    MDP-1
    ab € 3,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.