Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHSPRAY 2306-50 SCHAUMST.STÄBCHEN MINISPITZE OFFENZELLIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527056
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     2306-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Größe der Tupferspitze: 25.4mm x 12.7mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: -
  • Grifflänge: 101.6 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Material der Tupferspitze: Polyurethan-Schaum
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 9,80*
    ab € 8,08*
    € 12,02*
    € 5,95*
    ab € 14,53*
    € 22,50*
    € 8,95*
    ab € 16,76*
    € 23,54*
    Lager 139
    675
    € 14,99*
    ab € 15,58*
    € 25,25*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 27,12*
    € 37,13*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 25,25*
    € 30,05
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,10*
    € 29,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Paket
    ab 24 Pakete
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Paket
    ab 48 Pakete
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3116* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.