Das Wattestäbchen ist vielseitig einsetzbar
Ob als
Hygieneartikel und Hilfsmittel bei der Reinigung oder als Laborbedarf – ein Wattestäbchen besitzt vielerlei Einsatzbereiche. Auch zur Reinigung von Reinräumen oder aber als
Kosmetikbedarf ist das Reinigungsstäbchen mit Wattekopf unverzichtbar.
Lang, kurz, sterilisiert oder unsterilisiert – für jeden Bedarf das richtige Wattestäbchen parat haben
Wattestäbchen stehen in diversen Längen zur Wahl. Besonders empfehlenswert zur
Reinigung von schwer erreichbaren Zwischenräumen (im Tintenstrahldrucker, etc.) eignen sich lange Wattestäbchen mit 1500 mm Länge. Aber auch als
Tupfer zur Wundreinigung im medizinischen Rahmen kann der praktische und äußerst saugfähige Helfer optimal zum Einsatz kommen. Wattestäbchen eignen sich sehr gut zur Gesichtspflege, zum Entfernen kleinerer Malheure beim Schminken und ebenso für die Säuglingspflege. Bezüglich der Reinheit können beispielsweise bereits sterilisierte, einzeln verpackte Ausführungen in Röhrchen gewählt werden. Diese können als sogenanntes Abstrichbesteck für Speichelproben in Laboren verwendet werden, wie auch zum Bestimmen eines genetischen Fingerabdrucks in der Kriminalistik. Unsterilisierte, einzeln aus Spendern entnehmbare Wattestäbchen können im Nachhinein noch mit Wasser, Alkohol, einer Reinigungslösung oder auch mit einem Desinfektionsmittel versehen werden, um ebenfalls höchsten Sauberkeits- und Reinheitsansprüchen gerecht werden zu können.
Den Wattekopf unter die Lupe genommen
Das Wattestäbchen besitzt meist einen Kopf aus Baumwolle, der sich als äußerst saugfähig erweist und Flüssigkeiten problemlos aufsaugt. Für die fuselfreie Reinigung erweisen sich Wattestäbchen mit Kunststoff-Wolle als vorteilhaft. Der Stiel kann hierbei entweder ebenfalls aus flexiblem Kunststoff oder aus umweltfreundlichem Papier oder Holz bestehen. Um Kindern die Angst vor Untersuchungen, etc. zu nehmen, sind speziell Wattestäbchen mit Geschmack empfehlenswert.
Ergänzendes Zubehör
Neben Wattestäbchen stehen auch weitere Reinigungsstäbchen zur Wahl. Das Schaumstoffstäbchen bzw. Schaumstoff-Tip (
Polyester-Stäbchen und Polyurethan-Stäbchen), Mittel zur Reinigung / Desinfektion, Reinigungstextilien und zahlreiche weitere Artikel erweitern das Produktangebot um ein Vielfaches und sollten im Labor nicht fehlen.