Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHSPRAY 2307-50 SCHAUMST.STÄBCHEN MINISPITZE OFFENZELLIG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2527057
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     2307-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan Stäbchen
Polyurethan Tupfer
Polyurethan-Tip
Reinigungsstäbchen Polyurethan
Größe der Tupferspitze: 12.7mm x 4.76mm
  • Produktpalette: -
  • Griffmaterial: -
  • Grifflänge: 93.34 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Material der Tupferspitze: Polyurethan-Schaum
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Packung
    € 4,80*
    ab € 14,32*
    € 20,30*
    Lager 139
    24
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 26,06*
    € 40,64*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 26,12*
    € 42,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 40,64*
    € 48,36
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 40,05*
    € 47,66
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 38,26*
    € 45,53
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,44*
    € 44,55
    pro Paket
    ab 12 Pakete
    € 35,16*
    € 41,84
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 34,72*
    € 41,32
    pro Paket
    ab 24 Pakete
    € 32,52*
    € 38,70
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Paket
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5212* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.