Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
ANALOG DEVICES MAX1493XSEVKIT# EVAL.BOARD, UNIDIR. DIGITALER ISOLATOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2528302
Hersteller:
Analog Devices
Herst.-Nr.:
MAX1493XSEVKIT#
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette:
-
Prozessorhersteller:
Analog Devices
Unterart Anwendung:
Digitaler Isolator
Lieferumfang des Kits:
Evaluationsboard MAX1493X
Kit-Anwendungsbereich:
Schnittstelle
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
Prozessorkern:
MAX1493X
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Entwicklungstools, Prototypenerstellung
>
Entwicklungsboards, Evaluationstools
>
Development Kits für Schnittstellen/Datenaustausch
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board analog devices
,
eval board
,
Datenaustausch
,
Development
,
Entwicklungsboards
,
Evaluationstools
,
Kits
,
Schnittstellen
,
ANALOG DEVICES
,
MAX1493XSEVKIT#
,
2528302
,
252-8302
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14930BASE+ DIGIT. ISOLATOR 25MBPS, 2.75KV, NSOIC-16
Analog Devices
MAX14930BASE+
ab € 2,52*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14930FASE+ DIGITALER ISOLATOR 4KAN., 150MBPS, NSOIC
Analog Devices
MAX14930FASE+
ab € 3,43*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14931BASE+ DIGIT. ISOLATOR 25MBPS, 2.75KV, NSOIC-16
Analog Devices
MAX14931BASE+
ab € 2,46*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14931CASE+ DIGITALER ISOLATOR 4KAN., 150MBPS, NSOIC
Analog Devices
MAX14931CASE+
ab € 3,37*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14931EASE+ DIGITALER ISOLATOR 4KAN. 25MBPS NSOIC-16
Analog Devices
MAX14931EASE+
ab € 2,53*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14931FASE+ DIGIT. ISOLATOR 3/1 KAN. 7.5NS NSOIC16
Analog Devices
MAX14931FASE+
ab € 3,59*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14932AASE+ DIGIT. ISOLATOR, 1MBPS, 2.75KV, NSOIC-16
Analog Devices
MAX14932AASE+
ab € 2,12*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14932BASE+ DIGITALER ISOLATOR 4KAN. 25MBPS NSOIC-16
Analog Devices
MAX14932BASE+
ab € 2,61*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14932FASE+ DIGITALER ISOLATOR 4KAN 150MBPS NSOIC-16
Analog Devices
MAX14932FASE+
ab € 3,44*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14933ASE+ DIGIT. ISOLATOR, 2 KAN., 110NS, NSOIC-16
Analog Devices
MAX14933ASE+
ab € 2,66*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14935BAWE+ DIGIT. ISOLATOR 4 KAN. 27.5NS WSOIC-16
Analog Devices
MAX14935BAWE+
ab € 3,83*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14935CAWE+ DIGITALER ISOLATOR 4KANÄLE -40 BIS 125°C
Analog Devices
MAX14935CAWE+
ab € 4,50*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14936AAWE+ DIGIT. ISOLATOR, 1MBPS, 5KVRMS, WSOIC-16
Analog Devices
MAX14936AAWE+
ab € 3,34*
Zubehör
ANALOG DEVICES MAX14936BAWE+ DIGITALER ISOLATOR 4KAN. 25MBPS WSOIC-16
Analog Devices
MAX14936BAWE+
ab € 3,85*
Zubehör
MULTICOMP PRO 066-0053 ESD-BAND 10MM AUF 4MM+KROKOKL 1.83M MAX
Multicomp
066-0053
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen