Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-Bit-Mikrocontroller, MSP430 Family MSP430FRxx Series Microcontrollers, MSP430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529115
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MSP430FR2533IRHBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: MSP430 Family MSP430FRxx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 19 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Bausteinkern: MSP430
  • Programmspeichergröße: 15 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: MSP430
  • MCU-Baureihe: MSP430FRxx
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, TEXAS INSTRUMENTS, MSP430FR2533IRHBT, 2529115, 252-9115
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,85*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 43,09*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0015-01
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.