Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 11872.0-00 LÜFTERFILTER AUSTRITT KLAPPE GRAU IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2529451
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     11872.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
stego lüfterfilter
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: ZollFilterlüfter ( Zoll ZollIN Zoll Zoll) der Baureihen 01872.0-30 &, 01872.9-30 von Stego Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 8.46 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.69 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 215 mm
  • Außenhöhe - imperial: 8.46 Zoll
  • Gehäusematerial: -
  • Außenbreite - metrisch: 215 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 43 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, Gehäuse, Lüfter, Lüftungsgitter, Racks, Schränke, STEGO, 11872.0-00, 2529451, 252-9451
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 24,99*
    € 43,07*
    € 8,95*
    ab € 27,39*
    € 53,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 35,27*
    € 57,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,79*
    € 68,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,19*
    € 66,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,09*
    € 56,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,59*
    € 50,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,27*
    € 41,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01872.0-30
    ab € 83,28*
    Zubehör
    Stego Elektrotechnik
    01872.9-30
    ab € 90,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.