Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANYO DENKI SP2563-5160 SCHRITTMOTOR, 2 PHASEN, 250VAC, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530190
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SP2563-5160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 24v 1nm
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 81.5 mm
  • Nennstrom: 2 A
  • Motorgröße: 56 mm
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Schrittwinkel: 1.8 °
  • Schrittmotor: Eine Welle
  • Drehmoment, max.: 1 Nm
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 19.1 mm
  • Nennspannung, max.: 250 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, SANYO DENKI, SP2563-5160, 2530190, 253-0190
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 101,37*
    € 132,14*
    Frei Haus
    ab € 107,88*
    € 134,41*
    Frei Haus
    ab € 117,36*
    € 149,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 244,55*
    € 296,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 296,41*
    € 352,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 291,56*
    € 346,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 271,25*
    € 322,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 259,61*
    € 308,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 244,55*
    € 291,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Sanyo Denki
    BS1D200P10
    ab € 187,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.