Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN2200B-2300-99 NETZFILTER, EMI/RFI, 2.3KA, 1.2KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530270
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2200B-2300-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Medizin
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Filtermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Busschiene
  • Nennstrom: 2.3 A
  • Nennspannung: 1.2 kVDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN2200B-2300-99, 2530270, 253-0270
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.938,56*
    € 2.156,69*
    € 6,90*
    ab € 2.178,24*
    € 2.409,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.156,69*
    € 2.566,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.138,11*
    € 2.544,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.045,38*
    € 2.434,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.992,05*
    € 2.370,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.938,56*
    € 2.306,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.