Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 1868705 BESCHR.BAND, 21MM X 39MM, SCHW./WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530699
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868705
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial: Vinyl
  • Bandbreite: 21 mm
  • Produktpalette: XTL
  • Zur Verwendung mit: Etikettendrucker der Baureihen XTL 300 &, XTL 500 von Dymo
  • Länge des Bands: 39 mm
  • Farbe des Beschriftungsbands: Schwarz auf Weiß
  • Beschriftungsband: Wärmeleitend
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf weiß, etiketten rolle, dymo etiketten-rolle, Bürobedarf, Computer, Netzwerk-Produkte, Schreibwaren, DYMO, 1868705, 2530699, 253-0699
    Angebote (21)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,78*
    ab € 15,25*
    € 21,23*
    12 Tage
    2
    1
    € 4,15*
    ab € 15,02*
    € 21,29*
    1
    € 5,95*
    ab € 15,39*
    € 21,36*
    1
    € 4,50*
    ab € 15,49*
    € 21,60*
    Lager 139
    22
    1
    € 14,99*
    ab € 43,14*
    € 56,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,39*
    € 67,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,00*
    € 66,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,85*
    € 62,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,16*
    € 57,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,36*
    € 55,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,14*
    € 51,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.