Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES MAX17545EVKITA# EVALUATIONSBOARD, SYNCHR. ABWÄRTSWANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2530773
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     MAX17545EVKITA#
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
Entwicklungsboard
Produktpalette: Himalaya Series
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MAX17545
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MAX17545
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board analog devices, step down converter, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, MAX17545EVKITA#, 2530773, 253-0773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,39*
    € 120,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,37*
    € 119,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,67*
    € 115,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,00*
    € 110,67
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,91*
    € 93,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Analog Devices
    MAX17545ATP+
    ab € 2,02*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.