Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PE-Klebeband
>
Artikel
PRO POWER 9051 SILVER GEWEBEKLEBEBAND, PE-GEWEBE, 50M X 48MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2532933
Hersteller:
Pro Power
Herst.-Nr.:
9051 SILVER
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Banddicke, gesamt:
5.5mil (0.14mm)
Produktpalette:
9051
Rollenlänge - metrisch:
50 m
Rollenlänge - imperial:
164 ft
Bandbreite - Imperial:
1.89 Zoll
Bandtyp:
Duct Tape
Bandbreite - Metrisch:
48 mm
Klebebandfarbe:
Silber
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
Klebstoff:
Klebstoff aus Synthesekautschuk
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Klebebänder
>
Gaffer-Tapes, Duct-Tapes, Gewebeklebebänder
Weitere Suchbegriffe:
PE-Klebeband
,
Polyethylen-Klebeband
,
gewebeband 48mm breit 50m lang silber
,
gewebe band
,
gewebe-klebeband silber
,
Duct-Tapes
,
Gaffer-Tapes
,
Gewebeklebebänder
,
Klebebänder
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
PRO POWER
,
9051 SILVER
,
2532933
,
253-2933
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,58*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO POWER 3140WHITE GAFFER-TAPE, GEWEBE, 50M X 96MM
Pro Power
3140WHITE
ab € 12,50*
Zubehör
PRO POWER 9051 BLACK GEWEBEKLEBEBAND, PE. SCHW., 50MX48MM
Pro Power
9051 BLACK
ab € 3,39*
Zubehör
PRO POWER A-WPT50 ISOLIERBAND, RAYON-GEWEBE, 50M X 48MM
Pro Power
A-WPT50
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen