Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH CONNECTORS MHDD25-M-T-B-S D-SUB-STECKVERBINDER, STECKER, 25POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2533062
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDD25-M-T-B-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Gold über Nickel
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: MHDD
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MH CONNECTORS, MHDD25-M-T-B-S, 2533062, 253-3062
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 0,53*
    € 1,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,574*
    € 2,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,704*
    € 0,83776
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MH Connectors
    MHDD25M-T-B-SRBM
    ab € 1,40*
    Zubehör
    MH Connectors
    MHDPPK25-LG-K
    ab € 18,21*
    Zubehör
    MH Connectors
    MHDTZK25-BK-RA-PC-BK-K
    ab € 2,05*
    Zubehör
    TE Connectivity
    5205980-4
    ab € 1,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.