Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, Panelmontage, 1 kV, DPST-NO, DPST-NC, 3-polig, 108 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534833
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM185A/22(RAC240)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 3 schließer 2 öffne...
DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • Produktpalette: DILM
  • Schaltleistung, AC3: 108 kW
  • Betriebsspannung: 1 kV
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schaltstrom AC1: 337 A
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: 76 A
  • Relaismontage: Panelmontage
  • AC-Nennspannung Spule: 240 V
  • Laststrom, ohmsch: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, EATON MOELLER, DILM185A/22(RAC240), 2534833, 253-4833
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 484,11*
    € 518,62*
    2 Tage
    1
    € 8,90*
    ab € 490,05*
    € 523,96*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 557,31*
    € 595,06*
    Frei Haus
    ab € 561,93*
    € 603,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 915,65*
    € 971,80*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 971,80*
    € 1.156,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 969,49*
    € 1.153,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 948,76*
    € 1.129,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 932,08*
    € 1.109,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 915,65*
    € 1.089,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    139574
    ab € 166,09*
    Zubehör
    Eaton
    139575
    ab € 183,18*
    Zubehör
    Eaton
    139576
    ab € 180,35*
    Zubehör
    Eaton
    139577
    ab € 179,40*
    Zubehör
    Eaton
    208291
    ab € 35,31*
    Zubehör
    Eaton
    278426
    ab € 12,30*
    Zubehör
    Eaton
    278425
    ab € 10,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.