Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Dauerton Summer
>
Artikel
Schalterzubehör, Continuous Tone Buzzer, Drucktaster der Baureihe RMQ-Titan M22
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2534837
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
M22-XAM
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Zur Verwendung mit:
Drucktaster der Baureihe RMQ-Titan M22
Produktpalette:
RMQ-Titan M22
Art des Zubehörs:
Continuous Tone Buzzer
SVHC:
No SVHC (17-Dec-2015)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Schalter & Taster
>
Schalterzubehör & Schaltersortimente
>
Schalterzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Drucktaster
,
Hilfskontakt
,
Hilfskontaktblock
,
Hilfsschalter
,
Leuchtmelder
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
eaton summer
,
alarm summer
,
Relais
,
Schalter
,
Schaltersortimente
,
Schalterzubehör
,
Schütze
,
Taster
,
EATON MOELLER
,
M22-XAM
,
2534837
,
253-4837
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,89*
€ 13,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,73*
€ 13,47*
Lager 5497
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 10,94*
€ 14,64*
Lager 1454
2 Tage
26
€ 5,99*
ab € 11,15*
€ 14,91*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 18,56*
€ 26,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton M22-A Befestigungsadapter für Frontbefestigung (B x H) 30 mm x 40.8 mm Schwarz 1 St.
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton M22-AMC Akustikmelder-Gehäuse (Ø x H) 29.7 mm x 11.5 mm Schwarz 1 St.
Eaton
229015
ab € 6,51*
Zubehör
Eaton M22-B Blindverschluss rund (Ø) 29.5 mm Grau 1 St.
Eaton
216388
ab € 1,47*
Zubehör
Eaton M22-E1 Einbaurahmen 1 Einbaustelle (Ø x H) 22 mm x 72 mm Grau 1 St.
Eaton
216541
ab € 7,68*
Zubehör
Eaton M22-I1 Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.
Eaton
216535
ab € 5,48*
Zubehör
Eaton M22-K01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton M22-K10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 1
Eaton
216376
ab € 1,81*
Zubehör
Eaton M22-XST Einlegeschilder (B x H) 27 mm x 18 mm unbeschriftet Silber 1 St.
Eaton
216480
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen