Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 2N6509TG SCR-THYRISTOR, 25A, 800V, TO-220AB-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535528
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2N6509TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 250 A
  • Haltestrom, max.: 40 mA
  • Produktpalette: 2N6504
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-220AB
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 30 mA
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 16 A
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, 2N6509TG, 2535528, 253-5528
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,87*
    € 2,42*
    Lager 139
    692
    1
    € 14,99*
    ab € 1,57*
    € 3,87*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,71*
    € 4,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABL Heatsinks
    PPN0500B
    ab € 3,56*
    Zubehör
    BOYD
    1.25GY-50
    ab € 10,55*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.