Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 800V; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 75mA; TO220AB; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thyristor; 800V; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 75mA; TO220AB; THT; Tube
Thyristor; 800V; Ifmax: 25A; 16A; Igt: 75mA; TO220AB; THT; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-2N6509TG-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2N6509TG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 25A
Vorwärtsstrom: 16A
Gatestrom: 75mA
Strom im max. Impuls: 250A
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,45*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,72*
€ 3,83*
1 Tag
629
1
€ 14,99*
ab € 1,58*
€ 3,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Heatsinks
PPN0500B
ab € 3,82*
Zubehör
BOYD
1.25GY-50
ab € 13,66*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 80,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.