Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI 2N6043G TRANSISTOR, BIPOLAR, NPN, 60V, TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535600
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N6043G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Verstärker
Leistungstransistor
Schalttransistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 60 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 1000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 8 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-220
  • Verlustleistung Pd: 75 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, schalttransistor npn, ic verstärker, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, 2N6043G, 2535600, 253-5600
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,59*
    € 0,98*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,49*
    € 1,25*
    Lager 139
    447
    1
    € 14,99*
    ab € 0,377*
    € 1,594*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,594*
    € 1,89686
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,244*
    € 1,48036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,104*
    € 1,31376
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABL Heatsinks
    PPN0500B
    ab € 3,76*
    Zubehör
    BOYD
    1.25GY-50
    ab € 10,41*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK237SA220O
    ab € 0,67*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33282
    ab € 0,581*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 81,51*
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    647-10-ABEP
    ab € 1,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.