Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Leistungstransistor
>
Artikel
ONSEMI MJE3055TG TRANSISTOR, BIPOLAR, NPN, 60V, TO-220-3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2535636
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MJE3055TG
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Produktpalette:
-
MSL:
-
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Transistormontage:
Durchsteckmontage
Wandlerpolarität:
NPN
Übergangsfrequenz:
2 MHz
Kollektor-Emitter-Spannung, max.:
60 V
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Bauform - Transistor:
TO-220
Dauer-Kollektorstrom:
10 A
DC-Stromverstärkung (hFE), min.:
5 hFE
Verlustleistung:
75 W
Qualifikation:
-
SVHC:
Lead (23-Jan-2024)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Transistoren
>
Bipolare Transistoren
>
Einzelne bipolare Schichttransistoren (BJT)
Weitere Suchbegriffe:
leistungstransistor
,
onsemi transistor
,
(BJT)
,
Bipolare
,
Dioden
,
Einzelne
,
Gleichrichter
,
Schichttransistoren
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
ONSEMI
,
MJE3055TG
,
2535636
,
253-5636
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,81*
Lager 139
1 Tag
1470
1
€ 14,99*
ab € 0,334*
€ 1,236*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,236*
€ 1,47084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL HEATSINKS PPN0500B KÜHLKÖRPER, TO-220/218, 5°C/W
ABL Heatsinks
PPN0500B
ab € 3,57*
Zubehör
BOYD 1.25GY-50 KÜHLKÖRPER, TO-220, 6.8°C/W
BOYD
1.25GY-50
ab € 10,56*
Zubehör
Fischer Elektronik Kühlkörper 21K/W, 19.05mm x 14.5mm x 12.7mm, Clipmontage
Fischer Elektronik
FK237SA220O
ab € 0,67*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC33282 KÜHLKÖRPER, TO220, 21°C/W
Multicomp
MC33282
ab € 0,581*
Zubehör
PEAK ELECTRONIC DESIGN DCA55T ANALYSATOR, 103X70X20MM, HALBLEITER
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,89*
Zubehör
WAKEFIELD THERMAL 647-10-ABEP KÜHLKÖRPER, TO-220, 3.8°C/W
WAKEFIELD THERMAL
647-10-ABEP
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen