Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NJD35N04G TRANSISTOR, BIPOL, NPN, 350V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535651
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NJD35N04G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 350 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 300 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 4 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-252 (DPAK)
  • Verlustleistung Pd: 45 W
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, NJD35N04G, 2535651, 253-5651
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    € 8,95*
    ab € 0,52*
    € 0,85*
    Lager 139
    528
    1
    € 14,99*
    ab € 0,352*
    € 1,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D PAK
    ab € 0,75*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 81,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.