Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI TIP117G TRANSISTOR, BIPOL, PNP, 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535658
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     TIP117G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Verstärker
Leistungstransistor
Schalttransistor
Wandlerpolarität: PNP
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 100 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 500 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 2 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-220
  • Verlustleistung Pd: 50 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, schalttransistor pnp, ic verstärker, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, TIP117G, 2535658, 253-5658
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,27*
    € 0,64*
    Lager 139
    1926
    1
    € 14,99*
    ab € 0,254*
    € 1,01*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,35*
    € 1,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,805*
    € 0,95795
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABL Heatsinks
    PPN0500B
    ab € 3,81*
    Zubehör
    BOYD
    1.25GY-50
    ab € 13,64*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 237 SA 220 O
    ab € 1,34*
    Zubehör
    Multicomp
    MC33282
    ab € 0,591*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 81,28*
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    647-10-ABEP
    ab € 2,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.