Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER IE2403D DC/DC-WANDLER, 3.3V, 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536052
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IE2403D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: IE24 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 6.86 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 10.14 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 12.7 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 26.4 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 21.6 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 300 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, IE2403D, 2536052, 253-6052
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,06*
    € 8,30*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 4,78*
    € 8,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.