Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER IV0503S DC/DC-WANDLER, 2 AUSGÄNGE, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2536102
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IV0503S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: IV Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 300 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 5 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 9.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 19.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 6 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 3.3 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 300 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -3.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, XP POWER, IV0503S, 2536102, 253-6102
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,03*
    € 10,30*
    € 6,90*
    ab € 6,82*
    € 12,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,03*
    € 7,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.