Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D02265 LÖTSTATION, 48W, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2542924
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D02265
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation 48w
lötstation
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 480 °C
  • Lieferumfang des Kits: Bedienstation, Lötkolben, Lötkolbenablage, Schwamm zur Lötspitzenreinigung, Handbuch
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Ausgangsleistung: 48 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötstationen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D02265, 2542924, 254-2924
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,53*
    € 22,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,52*
    € 18,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    D01843-C1-1
    ab € 1,38*
    Zubehör
    Duratool
    ZD-180/87-1803
    ab € 8,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.