Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74271211S FERRITKERN, GETEILT, 21MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2543203
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74271211S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Klappferrit
würth elektronik ferritkern
Frequenz, max.: 1 GHz
  • Impedanz: 982 ohm
  • Produktpalette: WE-STAR-TEC Series
  • Frequenz, min.: 1 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser: 21 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: klappferrit, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 74271211S, 2543203, 254-3203
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    Frei Haus
    ab € 12,42*
    € 15,20*
    Lager 139
    90
    1
    € 14,99*
    ab € 11,26*
    € 26,48*
    1
    € 5,95*
    ab € 17,58*
    € 27,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742711
    ab € 144,32*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74271211
    ab € 11,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.