Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 229125 SIGN,STATIC CAUTION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-254400
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     229125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Reinraumprodukte
Material des Schilds: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 50 mm
  • Außenbreite: 100 mm
  • Farbe des Schilds: Schwarz auf Gelb
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Schildtyp: Warnschild
  • Schildbeschriftung: Observe Precautions for Handling Electrostatic Discharge Sensitive Devices
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,23*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    210300
    ab € 18,31*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    239260
    ab € 52,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.