Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK SLF7045T-100M1R3-PF INDUKTIVITÄT, 10UH, 20%, 1.3A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2544521
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     SLF7045T-100M1R3-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 1.78 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: SLF Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.3 A
  • SVHC: Melamine (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.036 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, TDK, SLF7045T-100M1R3-PF, 2544521, 254-4521
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,311*
    € 0,396*
    1
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 353,68*
    € 422,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,381*
    € 0,45339
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.