Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PSMN1R7-25YLDX MOSFET, N-KANAL, 25V, 100A, SOT-669-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545177
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PSMN1R7-25YLDX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.00153 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 100 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-669
  • Drain-Source-Spannung Vds: 25 V
  • Verlustleistung: 135 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1.8 V
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet 100a, smd transistor, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PSMN1R7-25YLDX, 2545177, 254-5177
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,78*
    € 1,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,451*
    € 2,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AnMo Electronics
    AM4815ZT
    ab € 695,13*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229625
    ab € 43,04*
    Zubehör
    Edsyn
    LP 20 PIXTER
    ab € 32,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.