Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 111-01667 KABELBINDER, 390MM, PPMP, 100ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2545651
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01667
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Kabelbinderfarbe: Blau
  • Produktpalette: MCT
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: PP (Polypropylen)/Metallpartikel
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 110 mm
  • Kabelbinderlänge: 390 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 150 N
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungs-Kabelbinder, Wiederöffnungsbinder, hellermann kabelbinder detektierbar blau, hellermann softbinder, verschluss binder, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 111-01667, 2545651, 254-5651
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,3063*
    € 0,4424*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,4349*
    € 0,5749*
    27 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,43884*
    € 0,57884*
    20 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,4511*
    € 0,6011*
    Lager 139
    15
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 29,99*
    € 44,29*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 44,29*
    € 52,71
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 43,19*
    € 51,40
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 42,07*
    € 50,06
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 41,39*
    € 49,25
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 34,03*
    € 40,50
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 32,41*
    € 38,57
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 30,72*
    € 36,56
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 30,26*
    € 36,01
    pro Paket
    ab 2500000 Pakete
    € 29,99*
    € 35,69
    pro Paket
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2999* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-10930
    ab € 0,1255*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-01170
    ab € 0,5561*
    Zubehör
    HellermannTyton
    151-24850
    ab € 0,271*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-05005
    ab € 108,86*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-95000
    ab € 645,20*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-03400
    ab € 870,56*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-07100
    ab € 886,07*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-21016
    ab € 24,62*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-10001
    ab € 58,30*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70129
    ab € 222,53*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77001
    ab € 241,85*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-77002
    ab € 248,56*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-70130
    ab € 234,41*
    Zubehör
    HellermannTyton
    110-20006
    ab € 19,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.