Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P13LFL472MAB10 DREHPOTENTIOMETER, 470R, 6MM, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2550650
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P13LFL472MAB10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: P13 Series
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 4.7 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 40.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P13LFL472MAB10, 2550650, 255-0650
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 24,47*
    € 31,08*
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 23,49*
    € 54,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,95*
    € 65,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,27*
    € 56,25
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 45,48*
    € 54,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,07*
    € 50,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,29*
    € 46,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,98*
    € 33,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,57*
    € 31,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.