Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF190-30-11-14 SCHÜTZ, 3PST-NO, 1KV, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564913
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF190-30-11-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: AF190
  • Schaltleistung, AC3: 55 kW
  • Betriebsspannung: 1 kV
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 275 A
  • Laststrom, induktiv: 190 A
  • Schaltstrom AC3: 190 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 60 V
  • Laststrom, ohmsch: 275 A
  • DC-Nennspannung Spule: 250 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abb hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 500v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF190-30-11-14, 2564913, 256-4913
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 528,23*
    € 571,86*
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 515,53*
    € 572,38*
    € 5,95*
    ab € 535,98*
    € 583,86*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 549,74*
    € 599,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 874,42*
    € 934,67*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 934,67*
    € 1.112,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 928,48*
    € 1.104,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 906,11*
    € 1.078,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 890,05*
    € 1.059,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 874,42*
    € 1.040,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SFN010820R1011
    ab € 6,47*
    Zubehör
    ABB
    CAL19-11B
    ab € 21,61*
    Zubehör
    ABB
    LT205-30C
    ab € 27,85*
    Zubehör
    ABB
    1SFN030300R1000 VM19
    ab € 19,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.