Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF265-30-11-14 SCHÜTZ, 3PST-NO, 1KV, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564929
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF265-30-11-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Laststrom, induktiv: 265 A
  • Produktpalette: AF265
  • Schaltleistung, AC3: 160 kW
  • Betriebsspannung: 1 kV
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 400 A
  • Schaltstrom AC3: 265 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 500 V
  • Laststrom, ohmsch: 400 A
  • DC-Nennspannung Spule: 500 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abb hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 500v, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF265-30-11-14, 2564929, 256-4929
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 820,03*
    € 903,59*
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 839,83*
    € 905,93*
    € 5,95*
    ab € 856,60*
    € 921,95*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 877,06*
    € 947,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.393,60*
    € 1.482,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.482,13*
    € 1.763,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.475,14*
    € 1.755,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.438,08*
    € 1.711,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.414,02*
    € 1.682,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.393,60*
    € 1.658,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SFN010820R1011
    ab € 6,52*
    Zubehör
    ABB
    CAL19-11B
    ab € 21,50*
    Zubehör
    ABB
    LW370
    ab € 40,04*
    Zubehör
    ABB
    1SFN125403R1000 LT370-30L
    ab € 38,75*
    Zubehör
    ABB
    1SFN030300R1000 VM19
    ab € 19,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.