Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 96 A, DIN-Schiene, 690 V, 3PST-NO, 3-polig, 45 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564990
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF96-30-00-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Laststrom, induktiv: 96 A
  • Schaltstrom AC3: 96 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 60 V
  • Laststrom, ohmsch: 130 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • Produktpalette: AF96
  • Schaltleistung, AC3: 45 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 130 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, schaltschütz 40 kw, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF96-30-00-41, 2564990, 256-4990
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 349,92*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 416,57*
    € 495,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 410,86*
    € 488,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 385,46*
    € 458,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 376,09*
    € 447,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 349,92*
    € 416,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SBL236501R2300 AF26Z-22-00-23
    ab € 77,01*
    Zubehör
    ABB
    1SBL296501R2100 AF38Z-22-00-21
    ab € 228,78*
    Zubehör
    ABB
    1SBL296501R2300 AF38Z-22-00-23
    ab € 138,33*
    Zubehör
    ABB
    1SBL407001R1400 AF96-30-00-14
    ab € 143,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.